Paralelinis spaustuvas 80 mm

Prekės Nr.: 967000 80
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žiaunų plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis 80 mm
Užveržimo tarpas 100 mm
Atidarymo kryptis atsidarantis atgal
Medžiaga tvirtas ketus (GG 25)
Svoris 6,5 kg
Produkto rūšis Paraleliniai spaustuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 967000 80
EAN / GTIN 4045197693877
Gamintojo numeris 967000 80

Aprašymas

Modelis:

Labai tikslus suspaudimas preciziška prizmine kreipiančiąja.
Atsidarantis atgal. Iš labai tvirto liejinio (GG 25) su perlitinėmis priemaišomis. Ilga ir ypač tiksli prizminė kreipiančioji. Preciziška suklio padėtis, trapecinis sriegis visiškai uždengia suklį, apsaugo nuo purvo. Didelis, lygiai nufrezuotas priekalo paviršius lengviems tiesinimo darbams. Grūdintos plieninės žiaunos yra gofruotos, jas galima pakeisti šlifuotomis (žr. atsargines žiaunas).

Tiekiama:

Kartu su tvirtinimo medžiagomis montavimui ant varstoto.

Spalva:

Sidabriškai pilka spalva

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį