Paralelinis spaustuvas 100 mm

Prekės Nr.: 967000 100
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
101 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žiaunų plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Žiaunų plotis 100 mm
    Užveržimo tarpas 145 mm
    Atidarymo kryptis atsidarantis atgal
    Medžiaga tvirtas ketus (GG 25)
    Svoris 17 kg
    Produkto rūšis Paraleliniai spaustuvai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 967000 100
    EAN / GTIN 4045197693884
    Gamintojo numeris 967000 100

    Aprašymas

    Modelis:

    Labai tikslus suspaudimas preciziška prizmine kreipiančiąja.
    Atsidarantis atgal. Iš labai tvirto liejinio (GG 25) su perlitinėmis priemaišomis. Ilga ir ypač tiksli prizminė kreipiančioji. Preciziška suklio padėtis, trapecinis sriegis visiškai uždengia suklį, apsaugo nuo purvo. Didelis, lygiai nufrezuotas priekalo paviršius lengviems tiesinimo darbams. Grūdintos plieninės žiaunos yra gofruotos, jas galima pakeisti šlifuotomis (žr. atsargines žiaunas).

    Tiekiama:

    Kartu su tvirtinimo medžiagomis montavimui ant varstoto.

    Spalva:

    Sidabriškai pilka spalva