Magnetinių žiaunų pora aliumininės / fibrinės, lygios, Lūpų plotis: 100mm

Prekės Nr.: 967724 100
Rinkinio kaina 2 vnt. (16,45 € / 1 vnt.)
Individual prices for business customers after login.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
78 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Lūpų plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis 100 mm
Tvirtinimo būdas Nuolatinis magnetas
Užspaudimo plokštumų rūšis lygus
Medžiaga Aliuminis / pluoštinė medžiaga
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 967724 100
EAN / GTIN 4045197974372
Gamintojo numeris 967724 100

Aprašymas

Version:

Vice jaws of extruded aluminium With integrated permanent magnets, suitable for all vices of corresponding jaw width. Unique clamping force due to large magnet area.
Clamping faces with smooth fibre cover.

Suitable for:

All vice models.

Note:

New version with 50% more gripping power.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį