Paralelinis spaustuvas 125 mm

Prekės Nr.: 967000 125
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
187 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žiaunų plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Žiaunų plotis 125 mm
    Užveržimo tarpas 190 mm
    Atidarymo kryptis atsidarantis atgal
    Medžiaga tvirtas ketus (GG 25)
    Svoris 30 kg
    Produkto rūšis Paraleliniai spaustuvai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 967000 125
    EAN / GTIN 4045197693891
    Gamintojo numeris 967000 125

    Aprašymas

    Modelis:

    Labai tikslus suspaudimas preciziška prizmine kreipiančiąja.
    Atsidarantis atgal. Iš labai tvirto liejinio (GG 25) su perlitinėmis priemaišomis. Ilga ir ypač tiksli prizminė kreipiančioji. Preciziška suklio padėtis, trapecinis sriegis visiškai uždengia suklį, apsaugo nuo purvo. Didelis, lygiai nufrezuotas priekalo paviršius lengviems tiesinimo darbams. Grūdintos plieninės žiaunos yra gofruotos, jas galima pakeisti šlifuotomis (žr. atsargines žiaunas).

    Tiekiama:

    Kartu su tvirtinimo medžiagomis montavimui ant varstoto.

    Spalva:

    Sidabriškai pilka spalva