Magnetinių žiaunų pora iš poliuretano, prizminės 125 mm

Prekės Nr.: 967729 125
Rinkinio kaina 2 vnt. (21,45 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
159 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Lūpų plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis 125 mm
Tvirtinimo būdas Nuolatinis magnetas
Užspaudimo plokštumų rūšis Prizmė
Medžiaga Poliuretano
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 967729 125
EAN / GTIN 4045197974693
Gamintojo numeris 967729 125

Aprašymas

Modelis:

Veržtuvo kumšteliai iš štampuoto aliuminio. Su integruotais ilgalaikiais magnetais, tinka visiems spaustuvams su atitinkamu žiaunų pločiu. Didelis magnetų plotas užtikrina puikų sukibimą.
poliuretano, suspaudimo paviršius su prizmėmis.

Tinka:

Visiems spaustuvų modeliams.

Pastaba:

Nauji modeliai 50% stipriau laiko.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį