{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lipimo įrangos keliamoji galia | 150 kg | |
Modulių kombinacija | B+D+E+F | |
Darbinis aukštis | 2,99 m | |
Platformos aukštis be turėklų | 0,99 m | |
Pakylos gylis | 1,3 m | |
Skersinio/pakopos plotis | 555 mm | |
Skersinio/pakopos gylis | 250 mm | |
Pakopų skaičius su platforma | 5 | |
Medžiaga | lengva aliuminio konstrukcija, laipteliai iš aliuminio gofruotos skardos | |
Laiptelis | pakopa | |
Prieinamumas | vienpusis | |
Atskiro modulio svoris | 5,5 kg | |
Modulių kombinacijos svoris | 19,5 kg | |
Norma | DIN EN 14183 | |
Produkto rūšis | Darbinis postamentas |
Produkto numeris | 966150 F | |
EAN / GTIN | 4003866402656 | |
Gamintojo numeris | 40265 |