Darbinė pakyla - atskiras modulis, Tipas: C

Prekės Nr.: 966150 C
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Lipimo įrangos keliamoji galia: 150

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lipimo įrangos keliamoji galia 150 kg
Modulių kombinacija B+C
Darbinis aukštis 2,4 m
Platformos aukštis be turėklų 0,4 m
Pakylos gylis 0,8 m
Skersinio/pakopos plotis 555 mm
Skersinio/pakopos gylis 250 mm
Pakopų skaičius su platforma 2
Medžiaga lengva aliuminio konstrukcija, laipteliai iš aliuminio gofruotos skardos
Laiptelis pakopa
Prieinamumas vienpusis
Atskiro modulio svoris 3,9 kg
Modulių kombinacijos svoris 8,7 kg
Norma DIN EN 14183
Produkto rūšis Darbinis postamentas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 966150 C
EAN / GTIN 4003866402625
Gamintojo numeris 40262

Aprašymas

Modelis:

Lengvo metalo konstrukcija ekstremaliai atspari deformacijai, korozijai ir oro poveikiui. Pakopos iš aliuminio rifliuoto lakšto 555×250 mm. Modulinis principas leidžia keisti ir išplėsti konfigūracijas. 4 skirtingų dydžių pristatomi moduliai. Dviejų pakopų pagrindinis modulis su iki 3 pristatomų laiptų gali būti kilnojamas. Tipas B ir kiti toliau gali būti papildomi.

Standartas:

DIN EN 14183.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį