{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lipimo įrangos keliamoji galia | 150 kg | |
Modulių kombinacija | B+D | |
Darbinis aukštis | 2,6 m | |
Platformos aukštis be turėklų | 0,6 m | |
Pakylos gylis | 0,8 m | |
Skersinio/pakopos plotis | 555 mm | |
Skersinio/pakopos gylis | 250 mm | |
Pakopų skaičius su platforma | 3 | |
Medžiaga | lengva aliuminio konstrukcija, laipteliai iš aliuminio gofruotos skardos | |
Laiptelis | pakopa | |
Prieinamumas | vienpusis | |
Atskiro modulio svoris | 4,4 kg | |
Modulių kombinacijos svoris | 9,2 kg | |
Norma | DIN EN 14183 | |
Produkto rūšis | Darbinis postamentas |
Produkto numeris | 966150 D | |
EAN / GTIN | 4003866402632 | |
Gamintojo numeris | 40263 |