{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lipimo įrangos keliamoji galia | 150 kg | |
Modulių kombinacija | A | |
Darbinis aukštis | 2,2 m | |
Platformos aukštis be turėklų | 0,2 m | |
Pakylos gylis | 0,3 m | |
Skersinio/pakopos plotis | 555 mm | |
Skersinio/pakopos gylis | 250 mm | |
Pakopų skaičius su platforma | 1 | |
Medžiaga | lengva aliuminio konstrukcija, laipteliai iš aliuminio gofruotos skardos | |
Laiptelis | pakopa | |
Prieinamumas | vienpusis | |
Atskiro modulio svoris | 2,9 kg | |
Norma | DIN EN 14183 | |
Produkto rūšis | Darbinis postamentas |
Produkto numeris | 966150 A | |
EAN / GTIN | 4003866402618 | |
Gamintojo numeris | 40261 |