Ženklinimo lenta, skirta UNI Panel L ir Z-Tower GREEN

Prekės Nr.: 955444 GREEN
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Panel
Aukštis 220 mm
Plotis 540 mm
Gylis 30 mm
Spalva žalia RAL 6037
Produkto rūšis Ženklinimo įrankiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 955444 GREEN
EAN / GTIN 4062406584559
Gamintojo numeris 955444 GREEN

Aprašymas

Modelis:

Ženklinimo lenta pagaminta iš lakštinio plieno, skirta tvirtinimui prie UNI Panel Nr. 955440 ir UNI Z-Tower Nr. 955454 ir 955455 dyd. M ir L

Spalva:

Įvairių spalvų, dengta milteliais.

Pastaba:

Nr. 955474 ženklinimo priedui rasite tinkamas piktogramas (įvairius naudojimo būdus).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį