UNI Panel, Tipas: L

Prekės Nr.: 955440 L
reikia užklausti
Yra sandėlyje
65 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Hoffmann perforuota sienelė: 9×9

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Hoffmann perforuota sienelė 9×9
Serija Panel
Aukštis 2 165 mm
Plotis 610 mm
Gylis 440 mm
Leistinoji apkrova 30 kg
Svoris 45 kg
Produkto rūšis Perforuotos sienelės stovas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 955440 L
EAN / GTIN 4062406583309
Gamintojo numeris 955440 L

Aprašymas

Modelis:

Plonas stovas, pagamintas iš lakštinio plieno, dviguba sienelė su perforuota sienele, kiaurymės 9 × 9 mm iš abiejų pusių, kas 37 mm, skirta perforuotų sienelių priedams ir Easyfix kabliams bei laikikliams. Stabili antracito grindų plokštė leidžia lengvai ją sumontuoti ir perkelti.

Spalva:

Dviejų spalvų, dažyta milteliniu būdu, sidabras kombinuotas su antracito spalva RAL 7016. Nekonfigūruojama.

Pastaba:

Ženklinimo lentas rasite Nr. 955443955444. Nr. 955474 ženklinimo priedui rasite tinkamas piktogramas (įvairius naudojimo būdus).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį