Ženklinimo lenta, skirta UNI Panel L ir Z-Tower ORANGE

Prekės Nr.: 955444 ORANGE
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Panel
Aukštis 220 mm
Plotis 540 mm
Gylis 30 mm
Spalva oranžinė RAL 2008
Produkto rūšis Ženklinimo įrankiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 955444 ORANGE
EAN / GTIN 4062406584542
Gamintojo numeris 955444 ORANGE

Aprašymas

Modelis:

Ženklinimo lenta pagaminta iš lakštinio plieno, skirta tvirtinimui prie UNI Panel Nr. 955440 ir UNI Z-Tower Nr. 955454 ir 955455 dyd. M ir L

Spalva:

Įvairių spalvų, dengta milteliais.

Pastaba:

Nr. 955474 ženklinimo priedui rasite tinkamas piktogramas (įvairius naudojimo būdus).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį