GARANT Uni Line piktograma, Tipas: BREAK

Prekės Nr.: 955474 BREAK
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Tower; Wall; Panel; Z-Tower
170 mm
Produkto rūšis Lipdukas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 955474 BREAK
EAN / GTIN 4062406587857
Gamintojo numeris 955474 BREAK
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Gerai matomi lipdukai su simbolinėmis piktogramomis, skirti greitam informacijos perteikimui vaizdais, pvz., pirmosios medicinos pagalbos stotis. Įvairioms taikymo sritims. Tinka tvirtinimui prie GARANT Uni Line Tower, GARANT Uni Line Z-Tower ženklinimo lentos, GARANT Uni Line Z-Towers, GARANT Uni Line Panel dyd. M ir L ir GARANT Uni Line Wall ženklinimo antdėklo.

Pastaba:

Klijų spalva balta (Outline).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį