{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) | 100 | |
Hoffmann perforuota sienelė | 9×9 | |
Reguliuojamas aukštis kas | 37 | |
Serija | Tower | |
Aukštis | 2 290 mm | |
Plotis | 720 mm | |
Gylis | 750 mm | |
Naudingas plotis | 540 mm | |
Naudingasis gylis | 510 mm | |
Ratuko ⌀ | 125 mm | |
Leistinoji apkrova | 150 kg | |
Svoris | 105 kg | |
Produkto rūšis | Perforuota sienelė |
Produkto numeris | 955465 M | |
EAN / GTIN | 4062406586218 | |
Gamintojo numeris | 955465 M |