Plokštė iš kamštinės medienos 60X28

Prekės Nr.: 951985 60X28
(88,19 € / 1 Square metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matmenys G Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Safety Stance Solid™ Nitrile
Plotis 1 500 mm
Gylis 700 mm
Plotis  G 60
Gylis  G 28
Storis 15 mm
Produkto rūšis Dengiamoji plokštė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 951985 60X28
EAN / GTIN 2050002004993
Gamintojo numeris 649S2640OB

Aprašymas

Modelis:

Uždengimo ir viršutinė plokštė tinka įrankių spintoms ir spintoms.
Plokštė iš sluoksniuotos klijuotinės medienos, maždaug 15 mm storio.

Tiekiama:

Viršutinėį plokštė be tvirtinimo elementų.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį