Plokštė iš kamštinės medienos 24X28

Prekės Nr.: 951985 24X28
(151,43 € / 1 Square metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matmenys G Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Cushion Ease Solid™
Plotis 600 mm
Gylis 700 mm
Plotis  G 24
Gylis  G 28
Storis 15 mm
Produkto rūšis Dengiamoji plokštė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 951985 24X28
EAN / GTIN 2050002004955
Gamintojo numeris 556S0033BL

Aprašymas

Modelis:

Uždengimo ir viršutinė plokštė tinka įrankių spintoms ir spintoms.
Plokštė iš sluoksniuotos klijuotinės medienos, maždaug 15 mm storio.

Tiekiama:

Viršutinėį plokštė be tvirtinimo elementų.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį