Plokštė iš kamštinės medienos 50X20

Prekės Nr.: 951985 50X20
(136,32 € / 1 Square metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matmenys G Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Cushion Flex™
Plotis 1 250 mm
Gylis 500 mm
Plotis  G 50
Gylis  G 20
Storis 15 mm
Produkto rūšis Dengiamoji plokštė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 951985 50X20
EAN / GTIN 2050002003897
Gamintojo numeris 489S002MOB

Aprašymas

Modelis:

Uždengimo ir viršutinė plokštė tinka įrankių spintoms ir spintoms.
Plokštė iš sluoksniuotos klijuotinės medienos, maždaug 15 mm storio.

Tiekiama:

Viršutinėį plokštė be tvirtinimo elementų.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį