Plokštė iš kamštinės medienos 30X20

Prekės Nr.: 951985 30X20
(180,80 € / 1 Square metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matmenys G Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Cushion Ease Solid™ Nitrile
Plotis 750 mm
Gylis 500 mm
Plotis  G 30
Gylis  G 20
Storis 15 mm
Produkto rūšis Dengiamoji plokštė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 951985 30X20
EAN / GTIN 2050002003873
Gamintojo numeris 656S0033BL

Aprašymas

Modelis:

Uždengimo ir viršutinė plokštė tinka įrankių spintoms ir spintoms.
Plokštė iš sluoksniuotos klijuotinės medienos, maždaug 15 mm storio.

Tiekiama:

Viršutinėį plokštė be tvirtinimo elementų.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį