TMSERROR, Tipas: 1

Prekės Nr.: 938027 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,5 mm
Tipas 1
Serija Workstation; KOMBI darbastalis
Plotis 79 mm
Gylis 99 mm
Produkto rūšis Jungiamoji dalis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 938027 1
EAN / GTIN 4045197728142
Gamintojo numeris 938027 1

Aprašymas

Modelis:

Iš lakštinio plieno optimaliam dviejų šalia esančių rėmų sujungimui.

Tinka:

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

Pastaba:

Abu sujungikliai negali būti naudojami kartu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį