LED apšvietimo elementas su jungikliu 1000

Prekės Nr.: 928602 1000
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka modeliui Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1 mm
Serija Workstation
Ilgis 920 mm
Gylis 120 mm
Šviestuvo ilgis 850 mm
Šviestuvo gylis 30 mm
Įvesties kištuko tipas GST kištukų sistema
Nominalioji įtampa 250 V
Naudojama galia 27 W
Įjungimo ir išjungimo mygtukas taip
Šviesos srautas 1 890 lm
Apšvietimo spalvinė temperatūra 4 000 K
Įjungimo / išjungimo jungiklių skaičius 1
tinka modeliui 1000
LED technologija taip
Neakinanti ir nemirguliuojanti taip
Svoris 3 kg
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis Tvirtinamas šviestuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 928602 1000
EAN / GTIN 4062406117474
Gamintojo numeris 928602 1000

Aprašymas

Modelis:

Laikantysis bėgelis sukomplektuotas su šviestuvu ir laidu prijungti prie jungiklio Nr. 928470 dydis ON/OFF arba 928460 ON/OFF (pramoninis kištukas). Priežiūros nereikalaujanti LED technologija su ilga eksploatavimo trukme. Energiją taupanti apšvietimo sistema yra neakinanti ir nemirguliuojanti, subalansuotos spektro dalys (spalvos temperatūra / šviesos spalva apie 4000 K) leidžia gerai skirti spalvas, paryškina kontūrą ir kontrastą. Spalvos temperatūra / šviesos spalva apie 4.000 K.
Šiame šviestuve yra LED lemputės. Lemputės šviestuvuose nekeičiamos.
Šviesos diodų šviestuvas su sidabriniu korpusu iš lakštinio plieno ir apsauga iš PMMA.

Tinka:

Gembinė konsolė Nr. 928055, 928056, 972086 ir 972087.

Spalva:

Korpusas sidabrinis panašus į RAL 9006.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį