Kampinė darbo vieta, skirta Workstation eLevel moduliui, su 1 kėlikliu, su šviesia Eterlux plokšte

Prekės Nr.: 920081
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM
  • Konstrukcija: Plieninių vamzdžių konstrukcija
  • Reguliuojamo aukščio darbo vieta: 700-1000
  • Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė): 100
  • Aukščio reguliavimo elementas: elektrinis
  • Plokštelės storis: 40

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Konstrukcija Plieninių vamzdžių konstrukcija
Reguliuojamo aukščio darbo vieta 700-1000 mm
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) 100 kg
Aukščio reguliavimo elementas elektrinis
Plokštelės storis 40 mm
Aukščio išlyginimas 25 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serija Workstation
Aukščio reguliavimo ribos (viršutinis stalviršio kraštas) nuo - iki 700 mm - 1 000 mm
Plotis 1 100 mm
Darbastalio ilgis 1 000 mm
Darbastalio gylis 1 000 mm
Darbastalio storis 40 mm
Stalviršio medžiaga ST medienos pagrindas su Eterlux plastiko danga
Stalviršio danga Eterlux (melaminas / fenolio derva)
Darbastalio paviršius Itin atspari įbrėžimams ir karščiui danga.
Stalviršio paviršiaus spalva šviesiai pilka
Svoris 65 kg
Produkto rūšis Kampinė darbo vieta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 920081
EAN / GTIN 4045197719751
Gamintojo numeris 920081

Aprašymas

Modelis:

Kampinė darbo vieta su 40 mm storio darbastaliu ir 1 kėlikliu. Tolygus aukščio reguliavimas elektra. Tik kartu su 2 Workstation eLevel moduliais. Valdikliu galima nustatyti 5 aukščio lygius.

Spalva:

Apatinė dalis RAL 7005, pilkos spalvos, nekonfigūruojama. Kėliklis iš anoduoto aliuminio, nekonfigūruojamas. Galinė ir šoninės sienelės šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dengtos milteliniu būdu, konfigūruojamos.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį