Adapterinis apšvietimo laidas, Modelis: IT/2

Prekės Nr.: 928640 IT/2
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Modelis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aprašas Adapterio kabelis su pramoniniu kištuku ir Schuko kištuku, skirtu Danijai
Laido ilgis 2 m
Įvesties kištuko tipas L
Kištuko tipo išvestis GST kištukų sistema
Nominalioji įtampa 250 V
Srovės tipas AC
Nominali srovė 16 A
Įjungimo ir išjungimo mygtukas ne
Produkto rūšis Maitinimo laidas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 928640 IT/2
EAN / GTIN 4062406117559
Gamintojo numeris 928640 IT/2

Aprašymas

Modelis:

3-jų polių adapterinis laidas 2 m ilgio, yra pramoninis ir Schuko kištukas.
Skirta Italijai.

Tinka:

Pastaba:

Adapterio laidas tinka tik šviestuvams.
Maksimali darbinė galia 3,6 KW.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį