Adapterinis apšvietimo laidas US/2

Prekės Nr.: 928640 US/2
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Modelis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aprašas Adapterio kabelis su pramoniniu kištuku ir Schuko kištuku, skirtu Danijai
Laido ilgis 2 m
Įvesties kištuko tipas GST kištukų sistema; B
Nominalioji įtampa 125 V
Srovės tipas AC
Nominali srovė 15 A
Įjungimo ir išjungimo mygtukas ne
Produkto rūšis Maitinimo laidas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 928640 US/2
EAN / GTIN 2050002064546
Gamintojo numeris 923698 USA/2

Aprašymas

Modelis:

3-jų polių adapterinis laidas 2 m ilgio, yra pramoninis ir Schuko kištukas.
US amerikietiškas modelis.

Tinka:

Pastaba:

Adapterio laidas tinka tik šviestuvams.
Maksimali darbinė galia 3,6 KW.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį