Rėmų jungtys 2

Prekės Nr.: 938027 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,5 mm
Tipas 2
Serija Workstation; KOMBI darbastalis
Plotis 38 mm
Gylis 198 mm
Produkto rūšis Jungiamoji dalis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 938027 2
EAN / GTIN 4045197733436
Gamintojo numeris 938027 2

Aprašymas

Modelis:

Iš lakštinio plieno optimaliam dviejų vienas už kito esančių rėmų sujungimui.

Tinka:

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

Pastaba:

Abu sujungikliai negali būti naudojami kartu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį