Multifix bėgelis su dėžutėmis, Ilgis mm / dėžučių skaičius: 1000/6

Prekės Nr.: 928235 1000/6
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis mm / dėžučių skaičius Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Workstation; Multifix bėgelis
Multifix modelis su dėžutėmis be priekinės sienelės
Ilgis 1 000 mm
Plotis 940 mm
Naudingas plotis 934 mm
Montavimo aukštis 130 mm
Nuolydžio kampas 0 laipsniai; 20 laipsniai; 30 laipsniai
Dėžučių skaičius 6
Dėžutės tipas SB4
Dėžutės be priekinės sienelės spalva mėlyna
Leistinoji apkrova 50 kg
Svoris 3,4 kg
Produkto rūšis Dėžučių laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 928235 1000/6
EAN / GTIN 4062406113827
Gamintojo numeris 928235 1000/6

Aprašymas

Modelis:

Multifix bėgelis iš aliuminio kaip aprašyta Nr. 928201. Galima skirtingų dydžių dėžutes sukabinti ant vieno Multifix bėgelio. Keliamoji galia per visą ilgį 50kg.

Tinka:

Atraminiai rėmai Nr. 928010, medžiagų vežimėliai Nr. 918590, perforuota sienelė kartu su Easyfix bazine plokšte Nr. 955820 dyd. 2.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį