{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Workstation; Multifix bėgelis | |
Multifix modelis | su dėžutėmis be priekinės sienelės | |
Ilgis | 2 000 mm | |
Plotis | 1 940 mm | |
Naudingas plotis | 1 934 mm | |
Montavimo aukštis | 100 mm | |
Nuolydžio kampas | 0 laipsniai; 20 laipsniai; 30 laipsniai | |
Dėžučių skaičius | 19 | |
Dėžutės tipas | SB5 | |
Dėžutės be priekinės sienelės spalva | raudona | |
Leistinoji apkrova | 50 kg | |
Svoris | 6,8 kg | |
Produkto rūšis | Dėžučių laikiklis |
Produkto numeris | 928235 2000/19 | |
EAN / GTIN | 4062406113872 | |
Gamintojo numeris | 928235 2000/19 |