Multifix bėgelis su dėžutėmis be priekinės sienelės 1500/AA1

Prekės Nr.: 928230 1500/AA1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis mm / tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Workstation; Multifix bėgelis
Ilgis 1 500 mm
Plotis 1 440 mm
Naudingas plotis 1 440 mm
Montavimo aukštis 90 mm
Dėžutės be priekinės sienelės aukštis 65 mm
Dėžutės be priekinės sienelės plotis 130 mm
Dėžutės be priekinės sienelės gylis 100 mm
Nuolydžio kampas 0 laipsniai; 20 laipsniai; 30 laipsniai
Dėžučių skaičius 11
Dėžutės tipas AA1
Dėžutės be priekinės sienelės spalva antracitinė
tinka modeliui AA1
Leistinoji apkrova 50 kg
Svoris 5,2 kg
Produkto rūšis Dėžučių laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 928230 1500/AA1
EAN / GTIN 4062406113681
Gamintojo numeris 928230 1500/AA1

Aprašymas

Modelis:

Multifix bėgelis iš aliuminio, kaip aprašyta Nr. 928201, su GARANT dėžute be priekinės sienelės Nr. 963301.

Tinka:

Atraminiai rėmai Nr. 928010, medžiagų vežimėliai Nr. 918590, perforuota sienelė kartu su Easyfix bazine plokšte Nr. 955820 dyd. 2.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį