Multifix bėgelis su dėžutėmis be priekinės sienelės 1000/AB1

Prekės Nr.: 928230 1000/AB1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
331 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Workstation; Multifix bėgelis
Ilgis 1 000 mm
Plotis 940 mm
Naudingas plotis 934 mm
Montavimo aukštis 90 mm
Dėžutės be priekinės sienelės aukštis 90 mm
Dėžutės be priekinės sienelės plotis 130 mm
Dėžutės be priekinės sienelės gylis 195 mm
Nuolydžio kampas 0 laipsniai; 20 laipsniai; 30 laipsniai
Dėžučių skaičius 7
Dėžutės tipas AB1
Dėžutės be priekinės sienelės spalva antracitinė
tinka modeliui AB1
Leistinoji apkrova 50 kg
Svoris 3,4 kg
Produkto rūšis Dėžučių laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 928230 1000/AB1
EAN / GTIN 4062406113674
Gamintojo numeris 928230 1000/AB1

Aprašymas

Modelis:

Multifix bėgelis iš aliuminio, kaip aprašyta Nr. 928201, su GARANT dėžute be priekinės sienelės Nr. 963301.

Tinka:

Atraminiai rėmai Nr. 928010, medžiagų vežimėliai Nr. 918590, perforuota sienelė kartu su Easyfix bazine plokšte Nr. 955820 dyd. 2.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Ilgis mm / tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį