Multifix 2000

Prekės Nr.: 928201 2000
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka modeliui Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Workstation; Multifix bėgelis
    Aukštis 90 mm
    Plotis 1 940 mm
    Naudingas plotis 1 934 mm
    Nuolydžio kampas 0 laipsniai; 20 laipsniai; 30 laipsniai
    tinka modeliui 2000
    Leistinoji apkrova 50 kg
    Svoris 4 kg
    Produkto rūšis Multifix bėgelis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 928201 2000
    EAN / GTIN 4062406113476
    Gamintojo numeris 928201 2000

    Aprašymas

    Modelis:

    Universalus bėgelis iš aliuminio. Naudojimui su Easyfix kabliais ir laikikliais, permatomomis dėžutėmis, magnetiniais laikikliais ir įrankių lentomis bei šviestuvais Nr. 928630 (nuo dyd. 1000). Montavimas atliekamas pakabinant.

    Tinka:

    Atraminiai rėmai Nr. 928010, medžiagų vežimėliai Nr. 918590, perforuota sienelė kartu su Easyfix bazine plokšte Nr. 955820 dyd. 2.

    Pastaba:

    Easyfix siauros konstrukcijos kabliai ir laikikliai tinka tik ribotai.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį