Tool-UNIT įrankių laikiklis, Įrankių kotams: SK50

Prekės Nr.: 971000 SK50
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
347 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių kotams Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 130 mm
Plotis 240 mm
Gylis 148 mm
Angų įrankiams sudėti skaičius 2
Atstumas tarp ašių A 120 mm
įrankių kotams SK 50
Leistinoji apkrova 20 kg
Medžiaga Polipropilenas
Produkto rūšis CNC laikiklių sistema

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 971000 SK50
EAN / GTIN 4045197489890
Gamintojo numeris 971000 SK50
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Įrankių laikikliai iš atsparaus susidėvėjimui polipropileno, su angomis įrankiams su kotais. Įrankių laikiklį galima ir kaip atskirą vienetą transportuoti ir sandėliuoti, tačiau jis labai gerai įstatomas ir kaip lankstus komponentas į vežimėlį, CNC spintą, CNC lentyną ir UNIT laikiklių bėgelį.

Paskirtis:

Įkabinti į laikiklių bėgelį Nr. 970110, 970668 ir 971270, CNC spintas Nr. 971201 ir 971203 bei Multifix bėgelį Nr. 928201, 943170 ir 955340 (netinka Nr. 955350).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį