Korpusas 16G su stalčiais 900/7

Prekės Nr.: 927300 900/7
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 75
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100
  • Reguliuojamas aukštis kas: 25
  • Stalčių naudingasis gylis G: 12×20
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
Reguliuojamas aukštis kas 25 mm
Stalčių naudingasis gylis G 12×20
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 900 mm
Plotis 400 mm
Gylis 650 mm
Naud. aukštis 800 mm
Naudingas plotis 350 mm
stalčių priekio aukštis 75 mm; 75 mm; 100 mm; 100 mm; 100 mm; 150 mm; 200 mm
Stalčiaus naudingasis plotis 300 mm
Stalčiaus naudingasis gylis 500 mm
Stalčių naudingasis plotis G 12
Stalčių naudingasis gylis G 20
Naudingasis aukštis stalčiams 800 mm
Stalčių skaičius 7
Ištraukiamų lentynų skaičius 0
Durų skaičius 0
Svoris 74,9 kg
Produkto rūšis Darbastalio korpusas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 927300 900/7
EAN / GTIN 4062406108311
Gamintojo numeris 927300 900/7

Aprašymas

Modelis:

Stalčių korpusas iš stabilios plieno konstrukcijos. 100% iki galo ištraukiami stalčiai su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. Aliuminio rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis. Centrinis užraktas kaištine cilindrine spyna.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekis tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, dažyti milteliniu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį