Stalčius 75 mm

Prekės Nr.: 927500 75
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčių aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 75
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100
  • Stalčių naudingasis gylis G: 12×20
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    medžiagos storis 1 mm
    Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 75 kg
    Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
    Stalčių naudingasis gylis G 12×20
    Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Stalčių naudingasis plotis × gylis G 12×20G
    Priekio aukštis 75 mm
    Naud. aukštis 50 mm
    Naudingas plotis 300 mm
    Naudingasis gylis 500 mm
    Naudingasis plotis G 12
    Naudingasis gylis G 20
    su atskirų stalčių fiksatoriumi ne
    Paskirtis Darbastalio korpusas
    Svoris 7,1 kg
    Produkto rūšis Stalčius

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 927500 75
    EAN / GTIN 4062406109783
    Gamintojo numeris 927500 75

    Aprašymas

    Modelis:

    Stabilios plieninės konstrukcijos 100% iki galo ištraukiami stalčiai su diferencialiniu ištraukikliu ir 75 kg keliamąja galia. Aluminio rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis. Inovatyvus stalčių konceptas optimaliam suderinimui su tvarkymo sistemomis.

    Tinka:

    Visi korpusai 16G.

    Spalva:

    Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visuomet šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį