{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1 mm | |
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 75 kg | |
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 % | |
Stalčių naudingasis gylis G | 12×20 | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Stalčių naudingasis plotis × gylis G | 12×20G | |
Priekio aukštis | 150 mm | |
Naud. aukštis | 125 mm | |
Naudingas plotis | 300 mm | |
Naudingasis gylis | 500 mm | |
Naudingasis plotis G | 12 | |
Naudingasis gylis G | 20 | |
su atskirų stalčių fiksatoriumi | ne | |
Paskirtis | Darbastalio korpusas | |
Svoris | 8,3 kg | |
Produkto rūšis | Stalčius |
Produkto numeris | 927500 150 | |
EAN / GTIN | 4062406109813 | |
Gamintojo numeris | 927500 150 | |
Gamintojas | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |