Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys 100/1

Prekės Nr.: 950270 100/1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčių priekinis aukštis / tipas Vnt. kaina su PVM
  • Stalčių naudingasis gylis G: 12×20

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Stalčių naudingasis gylis G 12×20
Aukštis 75 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis 100 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G 12
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G 20
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis 300 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis 500 mm
Svoris 0,776 kg
Produkto rūšis Stalčių skiriamoji sienelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 950270 100/1
EAN / GTIN 4062406152475
Gamintojo numeris 950270 100/1

Aprašymas

Modelis:

Šoninės juostos, skiriamosios juostos su įpjovomis ir plastikinės skiriamosios sienelės. Skiriamosios juostos su įpjovomis tvirtai įspaudžiamos į stalčiuje esančias angas. Skiriamosios sienelės tvirtinamos į skiriamąsias juosteles su įpjovomis.
Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 12×20G.

Tinka:

Stalčiai 12×20G.

Turinys:

Šoninių juostelių rinkinys Nr. 951570: 1 × dyd. 100
Skiriamosios juostelės Nr. 951520: 2 × dyd. 100
Įstatoma skiriamoji sienelė Nr. 951741: 6 × dyd. 100

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį