{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Konstrukcija | Plieninių vamzdžių konstrukcija | |
medžiagos storis | 1 mm | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis | 900 mm | |
Plotis | 50 mm | |
Gylis | 700 mm | |
Kištuko tipas | E | |
Nominalioji įtampa | 250 V | |
Nominali srovė | 16 A | |
tinka plokštėms, kurių plotis | 750 mm | |
Produkto rūšis | Maitinimo modulis |
Produkto numeris | 927068 CZ | |
EAN / GTIN | 4062406755706 | |
Gamintojo numeris | 927068 CZ |