Kojų dalys su maitinimo šaltiniu ir suspaustu oru FR

Prekės Nr.: 927067 FR
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Konstrukcija: Plieninių vamzdžių konstrukcija
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Konstrukcija Plieninių vamzdžių konstrukcija
    medžiagos storis 1 mm
    Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Aukštis 800 mm
    Plotis 50 mm
    Gylis 700 mm
    Kištuko tipas E
    Nominalioji įtampa 250 V
    Nominali srovė 16 A
    tinka plokštėms, kurių plotis 750 mm
    Produkto rūšis Maitinimo modulis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 927067 FR
    EAN / GTIN 4062406755638
    Gamintojo numeris 927067 FR

    Aprašymas

    Modelis:

    Iš lakštinio plieno, 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu ir laikikliu aukščio reguliavimui kas 25 mm. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiamosiomis. Su laidų pravadais galima lengvai ir greitai nutiesti laidus / kabelius.

    Tiekiama:

    Kojų dalis su dviem Schuko lizdais su montavimo medžiaga, be kabelių.
    Su apsaugine mova, greitojo keitimo mova NW 7,2 ir 3/8 colio jungiamuoju sriegiu, iki 10 bar.

    Spalva:

    Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dengtas milteliniu būdu.

    Pastaba:

    Norint sutvirtinti korpusą, kojų dalims be galinės sienelės ar korpuso reikalingi kampo aptaisai Nr. 927122. Aukštis atitinka darbastalio apatinę briauną.
    Sumontuoti darbastaliai būtinai turi būti pritvirtinti, kad nenuvirstų.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Atsarginės dalys

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį