Vario darbastalis su 2 korpusais 24G, aukštis 850 mm Plokštė iš bambuko 2000/6+7 mm

Prekės Nr.: 922801 2000/6+7
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plokštės ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Darbastalio aukštis: 850
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 75
  • Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė): 1 000
  • Plokštelės storis: 50
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    medžiagos storis 1 mm
    Darbastalio aukštis 850 mm
    Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 75 kg
    Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) 1 000 kg
    Plokštelės storis 50 mm
    Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
    Stalčių naudingasis gylis G 20×20
    Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
    Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Serija vario
    Aukštis 850 mm
    Darbastalio ilgis 2 000 mm
    Darbastalio gylis 750 mm
    Darbastalio storis 50 mm
    Stalčių bloko plotis 600 mm
    Stalčių bloko gylis 650 mm
    Stalčių bloko naudingasis aukštis 700 mm
    Stalčiaus naudingasis plotis 500 mm
    Stalčiaus naudingasis gylis 500 mm
    Stalčių naudingasis plotis G 20
    Stalčių naudingasis gylis G 20
    Stalčių skaičius 13
    Svoris 219 kg
    Produkto rūšis Darbastalis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 922801 2000/6+7
    EAN / GTIN 4062406085513
    Gamintojo numeris 922801 2000/6+7

    Aprašymas

    Modelis:

    Stabilios plieno konstrukcijos darbastalis. Stalčių korpusas 24G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. 100% iki galo ištraukiami stalčiai su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia.

    Komplektacija:

    Stalčių priekinis aukštis (kairėje) mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200
    Stalčių priekinis aukštis (dešinėje) mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

    Tiekiama:

    2 korpusai su stalčiais, stalviršis.

    Spalva:

    Korpusas, kojelės ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, dažyti milteliniu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.

    Pastaba:

    Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Atsarginės dalys

    Iš tos pačios serijos "vario" Peržiūrėti viską

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį