Kaltų, pramuštuvų ir kaiščiamušių rinkinys 10

Prekės Nr.: 954652 10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
154 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Vnt. kaina su PVM
  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 8×10

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
    Stalčiaus užpildymo lygis G 8×10
    Plotis 200 mm
    Gylis 250 mm
    Plotis  G 8
    Gylis  G 10
    Įrankių skaičius 10
    Modelis su kalimo įrankiu
    Svoris 1,381 kg
    Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 954652 10
    EAN / GTIN 2050002016927

    Aprašymas

    Modelis:

    Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta yra atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis.Viršutinė danga antracito spalvos, apatinė – kontrastinės pilkos spalvos – signalizuoja, kad trūksta įrankio.
    Kietojo putplasčio įdėklai užima 1/4 (10 G × 8 G arba 250×200 mm) arba  1/2 (20 G × 8 G arba 500×200 mm) stalčiaus naudingojo ploto.

    Tinka:

    Nauji GARANT dirbtuvių vežimėliai su pilnai ištraukiamais stalčiais ir naujais stalčių matmenimis 20 G × 16 G arba 500 × 400 mm (B × T).
    Kietojo putplasčio įdėklai dyd. 10 G × 8 G tinka įrankių lentoms Nr. 923210 dyd. 250 (2 kietojo putplasčio įdėklai į vieną įrankių lentą).

    Tiekiama:

    Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 954652: 1 vnt.
    Plokščiasis kaltas Nr. 740500 dyd. 200: 1 vnt.
    Kryžminis kirstukas Nr. 740600 dyd. 200: 1 vnt.
    Pramuštuvas Nr. 745500 dyd. 3; 4: po 1 vnt.
    Kaiščiamušis Nr. 747000 dyd. 2; 3; 4; 5; 6; 8: po 1 vnt.