Standartinės kokybės kaiščiamušis, dažytas 3 mm

Prekės Nr.: 747000 3
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
823 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Smaigalių ⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Smaigalių ⌀ D 3 mm
Norma DIN 6450 C
visas ilgis L1 150 mm
Koto ilgis L2 40 mm
Koto ⌀ S 10 mm
Medžiaga Grūdintas chromo vanadžio plienas
Paviršius dažytas
Produkto rūšis Kaiščiamušiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 747000 3
EAN / GTIN 4049002002809
Gamintojo numeris R450 003 0

Aprašymas

Modelis:

Storas aštuonbriaunis kotas su cilindriniu virbu. Tolygiai grūdintas per visą ilgį. Speciali kalimo antgalio apsauga leidžia išvengti kalto viršūnės atskilimo. Realus ⌀ 0,05−0,5 mm mažesnis nei nominalusis matmuo neleidžia kaiščiamušiui užstrigti kiaurymėje.

Standartas:

DIN 6450.
Patikrintas saugumas pagal DIN 7255.

Apdirbama medžiaga:

Standartinės kokybės iš grūdinto chromo vanadžio plieno, lakuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį