Standartinės kokybės kaiščiamušis, dažytas, Smaigalių ⌀ D: 10mm

Prekės Nr.: 747000 10
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
425 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Smaigalių ⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Smaigalių ⌀ D 10 mm
Norma DIN 6450 C
visas ilgis L1 150 mm
Koto ilgis L2 50 mm
Koto ⌀ S 12 mm
Medžiaga Grūdintas chromo vanadžio plienas
Paviršius dažytas
Produkto rūšis Kaiščiamušiai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 747000 10
EAN / GTIN 4049002002885
Gamintojo numeris R450 010 0
Gamintojas Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Germany, www.rennsteig.com

Aprašymas

Modelis:

Storas aštuonbriaunis kotas su cilindriniu virbu. Tolygiai grūdintas per visą ilgį. Speciali kalimo antgalio apsauga leidžia išvengti kalto viršūnės atskilimo. Realus ⌀ 0,05−0,5 mm mažesnis nei nominalusis matmuo neleidžia kaiščiamušiui užstrigti kiaurymėje.

Standartas:

DIN 6450.
Patikrintas saugumas pagal DIN 7255.

Apdirbama medžiaga:

Standartinės kokybės iš grūdinto chromo vanadžio plieno, lakuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį