{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Smaigalių ⌀ D | 12 mm | |
Norma | DIN 6450 C | |
visas ilgis L1 | 150 mm | |
Koto ilgis L2 | 50 mm | |
Koto ⌀ S | 14 mm | |
Medžiaga | Grūdintas chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | dažytas | |
Produkto rūšis | Kaiščiamušiai |
Produkto numeris | 747000 12 | |
EAN / GTIN | 4049002021053 | |
Gamintojo numeris | R451 012 0 | |
Gamintojas | Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Germany, www.rennsteig.com |