Vario darbastalis su korpusu 24G, aukštis 850 mm Eluplan plokštė; tamsi 1500/6 mm

Prekės Nr.: 922767 1500/6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plokštės ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Konstrukcija: Plieninių vamzdžių konstrukcija
  • Darbastalio aukštis: 850
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 75
  • Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė): 800
  • Plokštelės storis: 50

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Konstrukcija Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis 1 mm
Darbastalio aukštis 850 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 75 kg
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) 800 kg
Plokštelės storis 50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
Stalčių naudingasis gylis G 20×20
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serija vario
Aukštis 850 mm
Darbastalio ilgis 1 500 mm
Darbastalio gylis 750 mm
Darbastalio storis 50 mm
Stalčių bloko aukštis 800 mm
Stalčių bloko plotis 600 mm
Stalčių bloko gylis 650 mm
Stalčių bloko naudingasis aukštis 700 mm
Stalčiaus naudingasis plotis 500 mm
Stalčiaus naudingasis gylis 500 mm
Stalčių naudingasis plotis G 20
Stalčių naudingasis gylis G 20
Stalčių skaičius 6
Svoris 153 kg
Produkto rūšis Darbastalis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 922767 1500/6
EAN / GTIN 4062406085025
Gamintojo numeris 922767 1500/6

Aprašymas

Modelis:

Stabilios plieno konstrukcijos darbastalis. Kojelių dalys 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiančiosiomis. Su 1 poromis kampo aptaisų dar didesniam stabilumui. Stalčių korpusas 24G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. 100% iki galo ištraukiami stalčiai su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Tiekiama:

1 kojelių dalis, 1 pora kampo aptaisų, korpusas su stalčiais, stalviršis.

Priedai pasirinktinai:

Papildomus priedus, pvz.: rankinį aukščio reguliatorių, ratukus, šoninius skydus ir t. t., galima rasti GridLine atskiruose komponentuose, esančiuose 92-ajame skyriuje.

Spalva:

Korpusas, kojelės ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, dažyti milteliniu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys

Iš tos pačios serijos "vario" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį