Vario darbastalis su korpusu 24G, aukštis 950 mm Plokštė iš bambuko 1000/3 mm

Prekės Nr.: 922631 1000/3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plokštės ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Konstrukcija: Plieninių vamzdžių konstrukcija
  • Darbastalio aukštis: 950
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 75
  • Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė): 400
  • Plokštelės storis: 50

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Konstrukcija Plieninių vamzdžių konstrukcija
    medžiagos storis 1 mm
    Darbastalio aukštis 950 mm
    Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 75 kg
    Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) 400 kg
    Plokštelės storis 50 mm
    Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
    Stalčių naudingasis gylis G 20×20
    Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
    Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Serija vario
    Aukštis 950 mm
    Darbastalio ilgis 1 000 mm
    Darbastalio gylis 750 mm
    Darbastalio storis 50 mm
    Stalčių bloko aukštis 300 mm
    Stalčių bloko plotis 600 mm
    Stalčių bloko gylis 650 mm
    Stalčių bloko naudingasis aukštis 225 mm
    Stalčiaus naudingasis plotis 500 mm
    Stalčiaus naudingasis gylis 500 mm
    Stalčių naudingasis plotis G 20
    Stalčių naudingasis gylis G 20
    Stalčių skaičius 3
    Svoris 106 kg
    Produkto rūšis Darbastalis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 922631 1000/3
    EAN / GTIN 4062406084493
    Gamintojo numeris 922631 1000/3

    Aprašymas

    Modelis:

    Stabilios plieno konstrukcijos darbastalis. Kojelių dalys 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiančiosiomis. Su 1 poromis kampo aptaisų dar didesniam stabilumui. Stalčių korpusas 24G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. 100% iki galo ištraukiami stalčiai su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia.

    Komplektacija:

    Stalčių priekinis aukštis mm: 50, 75, 100

    Tiekiama:

    2 kojelių dalis, 1 pora kampo aptaisų, korpusas su stalčiais, stalviršis.

    Priedai pasirinktinai:

    Papildomus priedus, pvz.: rankinį aukščio reguliatorių, ratukus, šoninius skydus ir t. t., galima rasti GridLine atskiruose komponentuose, esančiuose 92-ajame skyriuje.

    Spalva:

    Korpusas, kojelės ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, dažyti milteliniu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.

    Pastaba:

    Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Atsarginės dalys

    Iš tos pačios serijos "vario" Peržiūrėti viską

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį