Darbo vietos modulis eLevel su šviesia Eterlux danga 1000 mm

Prekės Nr.: 920014 1000
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Konstrukcija: Plieninių vamzdžių konstrukcija
  • Reguliuojamo aukščio darbo vieta: 700-1000
  • Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė): 250
  • Aukščio reguliavimo elementas: elektrinis
  • Plokštelės storis: 40

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Konstrukcija Plieninių vamzdžių konstrukcija
Reguliuojamo aukščio darbo vieta 700-1000 mm
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) 250 kg
Aukščio reguliavimo elementas elektrinis
Plokštelės storis 40 mm
Aukščio išlyginimas 25 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modelis eLevel (e lygis)
Serija Workstation sisteminė darbo vieta
Aukščio reguliavimo ribos (viršutinis stalviršio kraštas) nuo - iki 700 mm - 1 000 mm
Plotis 1 000 mm
Gylis 800 mm
Darbastalio ilgis 1 000 mm
Darbastalio gylis 700 mm
Darbastalio storis 40 mm
Aukščio reguliavimo principas visa konstrukcija
Tolygus aukščio reguliavimas taip
Įvesties kištuko tipas F
Nominalioji įtampa 250 V
Stalviršio medžiaga Eterlux
Stalviršio danga Eterlux (melaminas / fenolio derva)
Dangos storis 2,7 mm
Darbastalio paviršius Danga atspari brėžiams ir karščiui
Stalviršio paviršiaus spalva šviesiai pilka
Valdymo panelė su ekranu ir atminties funkcija taip
Svoris 70 kg
Produkto rūšis Darbastalis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 920014 1000
EAN / GTIN 4062406119485
Gamintojo numeris 920014 1000

Aprašymas

Modelis:

Darbo vietos modulis eLevel − aukštis reguliuojamas tolygiai elektriniu būdu. Aukštis reguliuojamas elektroninėje valdymo panelėje. Valdymo panelė su ekranu ir atminties funkcija. Ja reguliuojamas visos darbo vietos aukštis.

Spalva:

Kojų dalys antracito spalvos RAL 7016, nekonfigūruojamos.
Kėliklis iš anoduoto aliuminio, nekonfigūruojamas.
Galinė ir šoninės sienelės šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dengtos milteliniu būdu, konfigūruojamos.

Pastaba:

  • Prašome atkreipti dėmesį, kad prisukant korpusą po darbastaliu, korpuso aukštis neviršytų maksimalaus 500 mm aukščio.
  • Dėmesio: montuodami modulius į vieną eilę, atskirkite juos tarpine plokštele Nr. 920350 (kad moduliai nesusispaustų).

Dydžiai su .../2 pagaminti naudojant alternatyviu kėlimo įrenginiu. Techniniai duomenys panašūs į ankstesnių kėlimo įrenginių duomenis, nedideli nukrypimai. Valdymo skydelis vizualiai skiriasi priklausomai nuo dydžio, bet funkcijos tos pačios.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį