Ketursienis vežimėlis 1553

Prekės Nr.: 919877 1553
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 1553
Aukštis 990 mm
Plotis 1 380 mm
Gylis 809 mm
Lentynos plotis 1 200 mm
Lentynos gylis 800 mm
Lentynos aukštis 270 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius 2
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius 2
Ratuko ⌀ 200 mm
maksimali keliamoji galia 600 kg
Rato medžiaga TPE
Svoris 53 kg
Produkto rūšis Ketursienis vežimėlis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 919877 1553
EAN / GTIN 4017976015538
Gamintojo numeris 1553

Aprašymas

Modelis:

Vežimėlis su 4 sienelėmis, viena išilginė sienelė išimama. Lentyna iš medžio drožlių plokštės su buko mediena dekoruotu paviršiumi, suvirinta plieninė konstrukcija, 2 stabilūs ir 2 valdymo ratukai (su fiksatoriumi), TPE padangos, stebulės su rutuliniais guoliais.

Standartas:

EN 1757-3

Spalva:

Briliantinės mėlynos spalvos RAL 5007 dengtas milteliniu būdu.

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, be surinkimo. Siuntimas be montavimo.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį