{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 1550 | |
Aukštis | 948 mm | |
Plotis | 1 030 mm | |
Gylis | 509 mm | |
Lentynos plotis | 850 mm | |
Lentynos gylis | 500 mm | |
Lentynos aukštis | 228 mm | |
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius | 2 | |
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius | 2 | |
Ratuko ⌀ | 160 mm | |
maksimali keliamoji galia | 500 kg | |
Rato medžiaga | TPE | |
Svoris | 35 kg | |
Produkto rūšis | Ketursienis vežimėlis |
Produkto numeris | 919877 1550 | |
EAN / GTIN | 4017976015507 | |
Gamintojo numeris | 1550 |