{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 1552 | |
Aukštis | 990 mm | |
Plotis | 1 180 mm | |
Gylis | 709 mm | |
Lentynos plotis | 1 000 mm | |
Lentynos gylis | 700 mm | |
Lentynos aukštis | 270 mm | |
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius | 2 | |
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius | 2 | |
Ratuko ⌀ | 200 mm | |
maksimali keliamoji galia | 600 kg | |
Rato medžiaga | TPE | |
Svoris | 45 kg | |
Produkto rūšis | Ketursienis vežimėlis |
Produkto numeris | 919877 1552 | |
EAN / GTIN | 4017976015521 | |
Gamintojo numeris | 1552 |