Geltonas dokumentų aplankas su auselėmis 50 vnt. rinkinys A4/1

Prekės Nr.: 974711 A4/1
Rinkinio kaina 50 vnt. (5,14 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 281 mm
Plotis 311 mm
Vieneto svoris 44 g
Produkto rūšis Aplankalas dokumentams

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 974711 A4/1
EAN / GTIN 4005546997087
Gamintojo numeris 175104

Aprašymas

Modelis:

Iš tvirto polipropileno su tvirtinimo auselėmis ir fiksavimo įpjovomis. Su apsauginiu gaubteliu nuo dulkių ir lietaus galima dirbti lauke. Paprastas ir greitas tvirtinimas. Norint pakeisti informaciją, nereikia nuimti kišenės, todėl užrašus pakeisti galima greitai. Tinka nuskaitymui, galioja kaip autentiškas dokumentas.
Spalva: geltona galinė ir skaidri priekinė plėvelė.

Aprašymas:

Horizontalus formatas A4.

Paskirtis:

Ypač stiprus mobilių transportavimo dėžių ir tinklinių konteinerių laikymas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį