Vežimėlis TS9 su 4 lentynomis TS94

Prekės Nr.: 918560 TS94
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas aukštis kas: 130

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Reguliuojamas aukštis kas 130 mm
    Tipas TS94
    Aukštis 1 835 mm
    Plotis 1 225 mm
    Gylis 610 mm
    Lentynos plotis 1 000 mm
    Lentynos gylis 600 mm
    Aukščio reguliavimo tinklelis 130 mm
    Stabilių ratukų be stabdžių skaičius 2
    Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius 2
    Ratuko ⌀ 200 mm
    Kiekvienos įstatomos lentynos keliamoji galia 75 kg
    Bendra keliamoji galia 500 kg
    Rato medžiaga Pilnavidurė guma
    Stumiamoji rankena taip
    Svoris 70 kg
    Norma EN 1757-3
    Produkto rūšis Vežimėlis su lentynomis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 918560 TS94
    EAN / GTIN 4045197684448
    Gamintojo numeris 918560 TS94

    Aprašymas

    Modelis:

    Suvirinta plieninė konstrukcija, įdedamos lentynos iš medžio drožlių plokštės, paviršius antracitinis, nesubraižomas. Reguliuojamas kas 130 mm. Iš šono pritvirtinta rankena su Haptoprene įdėklu ir smūgiams atsparaus polipropileno apvalkalu.
    2 stabilūs ir 2 valdymo ratukai (su fiksatoriumi) su žymių nepaliekančia poliuretano danga, stebulės su rutuliniais guoliais.

    Standartas:

    EN 1757-3

    Priedai pasirinktinai:

    Papildomas dugnas Nr. 918577. Perforuoto lakšto sienelė Nr. 918580.

    Spalva:

    Sidabro spalvos, dengtas milteliais.

    Pastaba:

    Parduodama atskiromis dalimis, be surinkimo. Siuntimas be montavimo.