Prisukama perforuoto lakšto sienelė, Tipas: SP4

Prekės Nr.: 918580 SP4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Hoffmann perforuota sienelė: 9×9

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Hoffmann perforuota sienelė 9×9 mm
Produkto rūšis Perforuota sienelė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 918580 SP4
EAN / GTIN 4045197613585
Gamintojo numeris 918580 SP4
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Iš lakštinio plieno, įsukama į GARANT transportavimo ir stalinius vežimėlius.
Sienelės perforuotos su 9×9 mm kiaurymėmis kas 37 mm įvairiems priedams sukabinti.

Tinka:

Nr. 918520 dyd. T34; 918550 dyd. T94; 918560 dyd. TS94.

Spalva:

Sidabro spalvos, dengta milteliais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Your contact person
Į prekių krepšelį